仕様入出力レギュレーション:±10% max
使用温度範囲(℃)0〜+40
定格出力電流(A)2.3
出力電流(A)最小:0
使用湿度範囲10〜90%RH
周波数範囲47〜63Hz
保存温度範囲(℃)-10〜+70
保存湿度範囲10〜90%RH
突入電流(A)30 max.コールドスタート
絶縁耐圧1次-2次間 1.5kV AC 1分間
最大出力電力(W)11.5
定格出力電圧(V)5
過電流保護有り
出力保持時間10msec. min. 定格入力、定格負荷
効率80% typ. 定格入力、定格負荷
入力電圧範囲(V)90〜110 AC
絶縁抵抗1次-2次間 50MΩmin. DC500V
リップルノイズ200mVp-p max. 出力端子に100μFを接続