※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドパレットトラック式無人搬送車”デリバリーハンド”

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62410708 品番 ABM08M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,922,600 販売価格(税込) ¥1,757,800
販売価格(税別)
1,598,000

直置きパレットを直接すくい上げ、無人搬送が可能です。
磁気テープを床面に貼るだけで自動走行が可能です。
手動走行へ切り替えにより電動車としても使用できます。

用途
パレット積みされた荷物などや重量物の運搬作業に。
長い距離の運搬、移動に。
各種工場、物流センター、倉庫等のパレットや機械等の重量物の運搬。
仕様ステアリングホイール:ウレタン車輪、ロードホイール:ウレタン車輪、走行モーター:130W×2 トラスコ品番337-4193 材質本体スチール、本体表面処理:メラミン焼き付け塗装、車輪:ウレタン、ハンドル部:樹脂 全長(mm)1710 電源(V)単相100 全幅(mm)1283(OP付) 全高(mm)1196 均等荷重(kg)800 フォーク高さ(mm)最低:80、最高:200 フォーク幅W(mm)153 フォーク長さ(mm)1070 充電時間約8時間 駆動方式バッテリー 昇降方式手動昇降 走行時間連続:約3時間 走行タイプ【手動】前後進【自動】一方向 フォーク間隔(mm)306
注意
※重量物ですのでご注意ください。
※パレットの形状によっては使用できないものがあります。
※サイズなどをご確認の上、最適な機種をお選びください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥33,000 / 税込 ¥36,300
北海道地方数量1につき ¥35,000 / 税込 ¥38,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする