※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドパレットトラック式無人搬送車 デリバリーハンド 自動荷降ろし・Uターン機能付

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62410778 品番 ABM15LL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥4,717,800 販売価格(税込) ¥4,287,800
販売価格(税別)
3,898,000

一人でも作業できる自動荷卸し機能を装備しています。
直置きパレットを直接すくい上げ、無人搬送が可能です。
磁気テープを床面に貼るだけで自動走行が可能です。
手動走行へ切り替えにより電動車としても使用できます。
若干の段差に強いボギー車輪を採用しています。
荷幅検出ロッドセンサーを標準装備しています。

用途
パレット積みされた荷物などや重量物の運搬作業に。
長い距離の運搬、移動に。
各種工場、物流センター、倉庫等のパレットや機械等の重量物の運搬。
仕様ステアリングホイール:ウレタン車輪、ロードホイール:ウレタン車輪、走行モーター(W):300×2 トラスコ品番411-0573 材質本体:スチール本体表面処理:メラミン焼き付け塗装車輪:ウレタンハンドル部:樹脂、本体表面処理:メラミン焼き付け塗装、車輪:ウレタン、ハンドル部:樹脂 全長(mm)1,975.00 電源(V)単相100 全幅(mm)1300(710) 全高(mm)1241 均等荷重(kg)1500 フォーク高さ(mm)最低:68、最高:200 フォーク幅W(mm)153 フォーク長さ(mm)1220 充電時間約8時間 駆動方式バッテリー 昇降方式電動昇降 走行時間連続:約5時間 走行タイプ【手動】前後進【自動】一方向 フォーク間隔(mm)379
注意
※車上渡しになります。
※重量物ですのでご注意ください。
※パレットの形状によっては使用できないものがあります。
※サイズなどをご確認の上、最適な機種をお選びください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥105,000 / 税込 ¥115,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする