※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BDP15-60M 電動ハンドパレットトラック ドライブパレットトラック Bishamon(スギヤス) 62410857 BDP15-60M 電動ハンドパレットトラック ドライブパレットトラック Bishamon(スギヤス) 62410857 BDP15-60M 電動ハンドパレットトラック ドライブパレットトラック Bishamon(スギヤス) 62410857 BDP15-60M 電動ハンドパレットトラック ドライブパレットトラック Bishamon(スギヤス) 62410857 BDP15-60M 電動ハンドパレットトラック ドライブパレットトラック Bishamon(スギヤス) 62410857

電動ハンドパレットトラック ドライブパレットトラック

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62410857 品番 BDP15-60M
参考基準価格(税別)¥975,700 販売価格(税込) ¥879,780
販売価格(税別)
799,800

走行と昇降が電動式にて操作性が向上しました。
簡単わかりやすい操作ハンドルです。
バッテリーはリチウムイオンバッテリーを採用。軽量5kgと脱着が容易です。

用途各種工場、物流センター、倉庫などのパッレト運搬に。 付属品充電器内蔵 トラスコ品番660-9636 全長(mm)1505 全幅(mm)600 全高(mm)1245 均等荷重(kg)1500 フォーク高さ(mm)最低:80、最高:195 フォーク幅W(mm)150 フォーク長さ(mm)1070 バッテリーDC24V30Ah/5Hr 充電時間約2.5〜4時間 ホイールドライブ(210×70)・フォーク(74×88) 昇降方式電動 走行速度(km/h)3.5(全負荷時) 走行時間2.5h フォーク間隔(mm)300
注意
※車上渡しになります。
※重量物ですのでご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥33,000 / 税込 ¥36,300
北海道地方数量1につき ¥35,000 / 税込 ¥38,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする