※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IW-420V Dr.ウインドウ DID 62412291 IW-420V Dr.ウインドウ DID 62412291 IW-420V Dr.ウインドウ DID 62412291 IW-420V Dr.ウインドウ DID 62412291 IW-420V Dr.ウインドウ DID 62412291

Dr.ウインドウ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番161-4238 注文コード62412291 品番IW-420V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品はトラスコ品番など7種類から選べます 他の種類を見る

安全・予防安全のコンベヤ点検口として、幅広いサイズがあります。
現場でのメンテナンス診断に、また掃除口として幅広く力を発揮できるようプレスワークで軽量化した点検口です。

用途
コンベヤダクトの点検口・メンテナンス用
掃除用
トラスコ品番161-4238 材質スチール 寸法A(mm)442 寸法D(mm)切欠:420 寸法B(mm)465 寸法C(mm)切欠:330
注意
※取付は、爆発性雰囲気の中などで絶対に作業しないで下さい。
※取付及び点検は、搬送機を停止後に行って下さい。
※その他注意事項はメーカーホームページをご覧下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする