※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DID
DIDの 建物管理・メンテナンス
DIDの 点検口・収納庫
DIDの 壁点検口
Dr.ウインドウ ネット付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
161-4245
注文コード
62412345
品番
IW-300V-N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
点検時に工具などの落下物を防止するネット付のラインナップです。
用途
コンベヤダクトの点検口・メンテナンス用
掃除用
トラスコ品番
161-4245
材質
スチール
寸法A(mm)
292
寸法F(mm)
ネット:306
寸法D(mm)
切欠:300
寸法E(mm)
ネット:186
寸法B(mm)
345
寸法C(mm)
切欠:180
注意
※取付は、爆発性雰囲気の中などで絶対に作業しないで下さい。
※取付及び点検は、搬送機を停止後に行って下さい。
※その他注意事項はメーカーホームページをご覧下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません