※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨドコウ
ヨドコウの 車庫まわり
ヨドコウの バイク/自転車置き場
自転車置場
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62412406
品番
YOKC-280BN-1-1X1
参考基準価格(税別)
¥213,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
主要部材はプレコート鋼板です。
ヨドコウ独自の優れた防錆技術で、耐久性、耐食性は抜群です。
用途
優れた機能、用途に合わせた豊富なバリエーションなど。
設置場所に合わせて選べるように。
トラスコ品番
836-2135
材質
柱:スチール、屋根:スチール
高さ(mm)
2100
タイプ
基準型
奥行(mm)
2540
間口(mm)
2800
収容数
5台
積雪荷重(N/m
2
)
1200
注意
※組立・据付・基礎・土間工事費別途。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
北海道地方
数量1につき
¥
11,000
/
税込
¥
12,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません