※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

自転車置場

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62412415 品番 YOKC-280BN-1-2X1
参考基準価格(税別)¥331,000 販売価格(税込) ¥340,780
販売価格(税別)
309,800

主要部材はプレコート鋼板です。
ヨドコウ独自の優れた防錆技術で、耐久性、耐食性は抜群です。

用途
優れた機能、用途に合わせた豊富なバリエーションなど。
設置場所に合わせて選べるように。
トラスコ品番836-2136 材質柱:スチール、屋根:スチール 高さ(mm)2100 タイプ2連続型 奥行(mm)2540 間口(mm)5600 収容数10台 積雪荷重(N/m2)1200
注意
※組立・据付・基礎・土間工事費別途。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥14,500 / 税込 ¥15,950
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車庫まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする