グラウトミキサー(グラウト用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62412738 品番SL-5N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800

セルフレベリング材3袋混練に最適です。
高性能・低価格なグラウト用ミキサーです。
簡単構造なので操作・手入れが容易です。

用途
セメントミルクの混合に。
セルフレベリング材の混合に。
無収縮モルタルの混合に。
トラスコ品番851-0834 セット内容安全ガード 材質鉄(SS材) 全長(mm)1020 出力(kW)1 容量(L)120 全幅(mm)730 電源単相100V 全高(mm)870 深さ(mm)450 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])150/180 サイズ(mm)【ドラム】650角
注意
※モーター焼損の原因になりますので、材料投入はミキサーを運転してから行い、材料を排出するまでは運転を停止させないでください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする