ゴウダ
ゴウダの マスカー/養生シート・養生ボード
ゴウダの 養生ボード
養生ボード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
62413411
品番
MM220918
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
軽くて強度のある養生ボードです。
2つ折りが出来て運びやすい。
カッターでのカットが出来ます。
単一素材で分別が容易です。
用途
室内の床・廊下の養生に
トラスコ品番
134-4349
材質
強化段ボール
長さ(mm)
1800
幅(mm)
900
厚さ(mm)
5.5
色
茶
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません