※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPS100CGE ビバクリアフィルム つやあり ビバ 62413709 TPS100CGE ビバクリアフィルム つやあり ビバ 62413709 TPS100CGE ビバクリアフィルム つやあり ビバ 62413709

ビバクリアフィルム つやあり

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 トラスコ品番369-5108 注文コード62413709 品番TPS100CGE
参考基準価格(税別)¥133,650 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る

薄いのに超耐久。
貼るだけで強さや美しさを維持する超耐久ハードコートフィルムです。
家具、建材、看板や床面サイン、壁画など、あらゆる場所の表面保護、美観維持にご使用頂けます。

トラスコ品番369-5108 材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、表面:ビバコート、裏面:アクリル系粘着 厚さ(mm)0.16 クリアー つやあり 短辺(mm)675 長辺(mm)30000

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする