超硬ロングエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62414435 品番 KSEL-215580
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

刃長のバリエーションを追加しました。4倍〜12倍刃長のエンドミルです。

用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工 材質超硬(MG) 刃長(mm)8 全長L(mm)45 表面処理ノンコート シャンク径d(Φmm)4 刃径(mm)1.55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする