※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NVS2030-5Z スライドウェイNV形 NB 62414436 NVS2030-5Z スライドウェイNV形 NB 62414436

スライドウェイNV形

商品レビューを投稿する
100日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 100日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)18 レール長さ(mm)30 注文コード62414436 品番NVS2030-5Z
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品はストローク・レール長さなど9種類から選べます 他の種類を見る

NV形は精密研削加工された軌道台とスタッドローラーを内蔵したRリテーナー(樹脂製)で構成されています。
軌道台はスタッドローラーが滑らかに動くように最適設計が施され、またRリテーナーのスタッドローラーにより軌道台と転動体のスリップがなく、スライドウェイでは難しかった昇降やタクトの速い動作に適しています。

トラスコ品番158-7384 材質ステンレス製 ストローク(mm)18 寸法(mm)M×P:1×15 FM3 寸法L(mm)30 寸法H(mm)2 寸法d(mm)2.55 寸法A(mm)12 寸法D(mm)2 寸法E(mm)2.5 寸法B(mm)6 寸法C(mm)5.7 寸法T(mm)1.2 寸法N(mm)7.5 寸法G(mm)4.4 ローラー数5 基本静定格荷重(N)1520 基本動定格荷重(N)1360 許容荷重(N)500 レール長さ(mm)30 ローラー径(Φmm)2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする