※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スライドウェイSV形

商品レビューを投稿する
100日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 100日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)58 注文コード62414549 品番SV3100-14Z
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はストロークなど17種類から選べます 他の種類を見る

SV形は精密研削加工された軌道台とローラーケージで構成されています。
転動体には精密ローラーが使用され転動体が循環しないので摩擦抵抗の変動が少なく、更に軽負荷時でも起動摩擦抵抗と動摩擦抵抗の差がほとんどありません。

トラスコ品番159-3863 材質スチール製 ストローク(mm)58 寸法(mm)M×P:3×25 FM4 寸法L(mm)100 寸法H(mm)3.1 寸法d(mm)3.3 寸法A(mm)18 寸法D(mm)3 寸法E(mm)3.5 寸法B(mm)8 寸法C(mm)8.3 寸法T(mm)2 寸法N(mm)12.5 寸法G(mm)6 ローラー数14 基本静定格荷重(N)9080 基本動定格荷重(N)6810 許容荷重(N)3020 レール長さ(mm)100 ローラー径(Φmm)3

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする