SVS2045-8Z スライドウェイSV形 NB 62414601

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スライドウェイSV形

商品レビューを投稿する
100日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送100日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)24注文コード62414601品番SVS2045-8Z
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

SV形は精密研削加工された軌道台とローラーケージで構成されています。
転動体には精密ローラーが使用され転動体が循環しないので摩擦抵抗の変動が少なく、更に軽負荷時でも起動摩擦抵抗と動摩擦抵抗の差がほとんどありません。

トラスコ品番157-8116材質ステンレス製ストローク(mm)24寸法(mm)M×P:2×15FM3寸法L(mm)45寸法H(mm)2寸法d(mm)2.55寸法A(mm)12寸法D(mm)2寸法E(mm)2.5寸法B(mm)6寸法C(mm)5.5寸法T(mm)1.2寸法N(mm)7.5寸法G(mm)4.4ローラー数8基本静定格荷重(N)2340基本動定格荷重(N)1900許容荷重(N)780レール長さ(mm)45ローラー径(Φmm)2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする