※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニチュアスライドSYBS形

商品レビューを投稿する
100日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 100日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62414829 品番 SYBS12-23
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

SYBS形は2条列の軌道溝を配置した最もコンパクトな有限ストロークスライドです。
転動体にボールを利用した直接軸受でありながら、超コンパクト設計を実現し、あらゆる産業機械・装置の小型化、軽量化に貢献します。

仕様S1:M2 トラスコ品番157-3231 材質ステンレス製 幅(mm)12 寸法(mm)d×G×h:2.4×4×1.5 全長(mm)23 高さ(mm)4.5 寸法L(mm)23 寸法H(mm)4.5 寸法B(mm)12 寸法C(mm)6 寸法W(mm)3 寸法H1(mm)1 寸法H2(mm)2.6 寸法P1(mm)8 寸法P3(mm)15 寸法S1(mm)1.2(最大ねじ込み深さ) 基本静定格荷重(N)563 基本動定格荷重(N)404 許容荷重(N)187 有効ストローク(mm)12

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする