曜日別特売
SYBS17-31 ミニチュアスライドSYBS形 NB 62414865

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニチュアスライドSYBS形

商品レビューを投稿する
100日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送100日以内出荷とは
全長(mm)31
寸法L(mm)31
寸法W(mm)5
内容量1個注文コード62414865品番SYBS17-31
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

SYBS形は2条列の軌道溝を配置した最もコンパクトな有限ストロークスライドです。
転動体にボールを利用した直接軸受でありながら、超コンパクト設計を実現し、あらゆる産業機械・装置の小型化、軽量化に貢献します。

仕様S1:M2トラスコ品番157-3199材質ステンレス製幅(mm)17寸法(mm)d×G×h:2.4×4.2×2.3全長(mm)31高さ(mm)8寸法L(mm)31寸法H(mm)8寸法B(mm)17寸法C(mm)7寸法W(mm)5寸法H1(mm)1.5寸法B1(mm)12寸法H2(mm)4.7寸法P1(mm)20寸法P3(mm)15寸法S1(mm)3(最大ねじ込み深さ)基本静定格荷重(N)1240基本動定格荷重(N)984許容荷重(N)414有効ストローク(mm)19

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする