※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直角移載機 48.6Φ/50Φ用 搬送速度15m

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62415249 品番PDU90-W66L50-2A1PJH4-15
参考基準価格(税別)¥309,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

PULSEROLLERを使用した差込型直角移載ユニットになり、 コンベヤ下側のスペースを取らない設計となってます。
PULSEROLLERを使用することにより、 省エネにもつながります。

用途荷物の直角移載に採用します。 トラスコ品番421-7906 長さ(mm)488 幅(mm)740 角度(°)【分岐】90 傾斜角度(°)0 ローラー径(Φmm)48.6Φ/50用 搬送質量(kg/台)【搬送速度15m】50 速度(m/min)【搬送】2.0〜14.3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする