協和精工
協和精工の エンドミル
協和精工の 超硬エンドミル
協和精工の スクエア超硬エンドミル
超硬ロングエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全291種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62415756
品番
KSEL-255350
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
刃長のバリエーションを追加しました。4倍〜12倍刃長のエンドミルです。
用途
炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工
材質
超硬(MG)
刃長(mm)
35
全長L(mm)
80
表面処理
ノンコート
シャンク径d(Φmm)
6
刃径(mm)
5.5