富士製作所
富士製作所の 搬送
富士製作所の ボールローラー
NINJA WHEEL
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62415861
品番
FM21K-150-16U2-R-N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
360度全方向への平行移動が可能です。
用途
AGV・自走ロボットの車輪など
トラスコ品番
563-9396
材質
フレーム:アルミ+スチール、半樽型ローラ:ウレタン+スチール
幅(mm)
88
タイプ
駆動用
内径(Φmm)
30
耐荷重(kg)
300
主軸外径(Φmm)
30
外径(mm)
150
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません