※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スチール製ローラR3812P型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62417970 品番 R3812PX150WS
参考基準価格(税別)¥1,060 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。

用途中荷重搬送物用 トラスコ品番120-6290 材質スチール タイプ軸付 軸長(mm)190 ローラー幅(mm)150 肉厚(mm)1.2 ローラー径(Φmm)38.1 ローラー耐荷重(kg/本)144
注意
※ローラ強度は標準コンベヤ・標準軸仕様を基準に計算しております。お客様で軸・フレームをご用意される場合はご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする