曜日別特売
R3812PX900R200W150P90 カーブローラコンベヤ マキテック 62418548

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R3812PX900R200W150P90 カーブローラコンベヤ マキテック 62418548
R3812PX900R200W150P90 カーブローラコンベヤ マキテック 62418548

カーブローラコンベヤ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台ローラー径(Φmm)38.1ピッチ(mm)150注文コード62418548品番R3812PX900R200W150P90
参考基準価格(税別)¥38,400販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

中荷重搬送用グラビティカーブローラーコンベヤです。
プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのカーブコンベヤです。

用途
中荷重搬送物用
トラスコ品番120-4797材質スチールピッチ(mm)150ローラー幅(mm)200肉厚(mm)1.2カーブ内R(mm)900ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)144
注意
※ローラ強度は標準コンベヤ・標準軸仕様を基準に計算しております。お客様で軸・フレームをご用意される場合はご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする