曜日別特売
DPI802S-1-03D-KPA-3 ポータブル圧力マノメータ 日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング) 62420007

ポータブル圧力マノメータ

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可特別運賃
内容量1式測定対象腐食性の無い気体/液体 (低圧側:腐食性の無い気体)圧力レンジ±20kPa注文コード62420007品番DPI802S-1-03D-KPA-3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥317,400販売価格(税込)¥340,780
販売価格(税別)
309,800

小型軽量で高精度
計測から校正まで幅広く各種計測対象に対応可能
人間工学に基づいて設計され、片手操作可能で持ちやすくそれでいて頑丈なボディを持ち、各種計測対象に対応。

用途圧力校正などオプションキャリングケース、他適合全てのモデルがIDOS(Intelligent Degital Output Sensor)に対応セット内容本体、検査成績書、取扱説明書質量(g)500使用温度範囲(℃)0~50電源単3乾電池 3本精度±0.075%FS表示5桁分解能(読み値)99999保護等級IP54(防塵、防沫)機能バックライト付LCD、リーク試験機能、スケーリング機能、外部圧力センサー(IDOSセンサ)接続可能(別売)測定対象腐食性の無い気体/液体 (低圧側:腐食性の無い気体)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)85×180×50最大表示バックライト付LCD ±99999圧力種類ゲージ圧、差圧RoHS指令(10物質対応)対応継手G1/8メス圧力レンジ±20kPa
注意
※このメーカーの商品は法人のお客様のみ購入いただけます。※お客様の会社情報がHPなどで確認できない場合、名刺のご提出をお願いする可能性がございます。また、メーカーにて申請が通らない場合、別の資料をご提出いただく可能性がございます。※個人宅配送不可

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

差圧計(マノメーター)の原理と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/147/
2023-03-03

圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする