※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マキテック
カーブローラコンベヤ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1台
ローラー径(Φmm)
42.14
ピッチ(mm)
150
注文コード
62420027
品番
R4214PX900R250W150P90
参考基準価格(税別)
¥47,400
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
ローラー径・ピッチ・内容量
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
中荷重搬送用グラビティカーブローラーコンベヤです。
プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのカーブコンベヤです。
用途
中荷重搬送物用
トラスコ品番
121-4205
材質
スチール
ピッチ(mm)
150
ローラー幅(mm)
250
肉厚(mm)
1.4
カーブ内R(mm)
900
ローラー径(Φmm)
42.14
ローラー耐荷重(kg/本)
105
注意
※ローラ強度は標準コンベヤ・標準軸仕様を基準に計算しております。お客様で軸・フレームをご用意される場合はご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません