エスケー(生爪)
エスケー(生爪)の スクロールチャック
エスケー(生爪)の 爪
北川 油圧・エアーチャック用幅広生爪
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62423017
品番
N6-H36M-60W
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
セレーション:1.5
寸法A(mm)
75
寸法B(mm)
60
寸法C(mm)
36
寸法D(mm)
12
寸法E(mm)
5
寸法F(mm)
37
寸法G(mm)
20
寸法H(mm)
M11
寸法I(mm)
15.5
寸法J(mm)
2
寸法K(mm)
12
寸法L(mm)
32
寸法M(mm)
5
図面番号
6