※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VS22100 絶縁ボルト・ナット ”VS2” 巴製作所 62424586 VS22100 絶縁ボルト・ナット ”VS2” 巴製作所 62424586

絶縁ボルト・ナット ”VS2”

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62424586 品番 VS22100
参考基準価格(税別)¥5,101 販売価格(税込) ¥4,569
販売価格(税別)
4,154

絶縁材に樹脂スリーブを使用しているため、塗装と異なり剥離やピンホール等による絶縁不良が生じません。
スリーブとねじ外径がほぼ同じため、フランジのボルト穴の拡大加工が不要です。
ボルト材質は、耐食性に優れたステンレス鋼を使用しています。

用途直射日光を避けた一般配管にご使用頂けます。 トラスコ品番562-8788 セット内容ボルト・ナット・保護ワッシャー2枚・絶縁ワッシャー2枚・絶縁スリーブ(ボルト胴部に取付済み) 材質ボルト・ナット・保護ワッシャー:ステンレス鋼、スリーブ:PVC、絶縁ワッシャー:ガラスクロス入りエポキシ 厚さ(mm)絶縁ワッシャー:3 寸法L(mm)100 内径(Φmm)絶縁ワッシャー:23 寸法d(mm)M22 寸法S(mm)32 外径(Φmm)絶縁スリーブ:22、絶縁ワッシャー:39 寸法b(mm)50 寸法k(mm)14 寸法m(mm)18 寸法t1(mm)3
注意
※ご使用のフランジ寸法・パッキン厚みにより、寸法変更の可能性が御座います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする