グリーンクロス
グリーンクロスの 掲示用品
グリーンクロスの 掲示用小物
グリーンクロスの マグネット用品
強力マグネット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
62425677
品番
1.5mm厚 x 520mm x 1m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
強磁力の異方性マグネットシートです。
用途
教材、文具、玩具、POP、ディスプレイ、サイン、建材、工業用部品などに。
材質
マグネットシート
厚さ(mm)
1.5
寸法(mm)
520×1000
特性
強力
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※湿度・気温差によってはマグネットが伸縮する恐れがあります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません