防災用 避難個室テント 140

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62425846 品番KO396
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ワンタッチ構造で1人でも設営可能
安定した自立構造で形崩れしにくい
テント同士の連結拡張も可能
コンパクト収納持ち運びしやすい
車椅子や高齢者も通れる広い出入口
床面は四隅をフックで固定可能
施錠可能なジッパー付きで安心
室内は2人が過ごせるゆったり空間
天井は完全開放着脱も可能
内部に吊り下げフックを2カ所装備
表札や伝言用プレート設置可能
天井・窓・出入口すべてメッシュ構造
メッシュ越しに換気と視認を両立
清掃・消毒対応の素材を採用繰り返し使用可能
周囲からの視線を遮りプライバシーを確保
感染症対策や世帯間距離の確保にも対応

セット内容本体 、網戸付き屋根カバー 、アルミ敷きマット(200×200cm)1枚 、砂袋×4 、ペグ×4 、伝言板 、表札 、マジックぺン(ボード消し付き) 、カギ(カラビナ) 、取扱説明書 、ショルダー式収納袋 材質フレーム:高弾性ステンレススチール、生地:ポリエステル素材(アルミ特殊コーティング、抗菌加工処理) 構造ワンタッチで設営可能な一体四面自立式構造 本体質量(kg)約5.6 寸法(cm)展開時:約210×210×140、ケース:約74×73×9 収納時寸法(cm)約75×75×7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする