どんなシーンでも決まる、アーバンなシンプルグラフィック。
インカムやカメラ取付けを考慮した専用スペースを予め左右に設定。
パーツレイアウトや装飾処理を見直すことで、従来のシステムタイプより軽量化を実現。
エア吹き出し面とブレスガードの大型化により換気性能の効率アップとともに視界の明るさも抑制。
チンカバー中央下部のロックレバーを操作することで、チンカバー部分のオープンが可能となるチン・オープンシステムを採用。
照り返しの強い朝夕、日差しが強い昼間はスモークレンズ効果で眩しさを低減する開閉可能な「インナーサンシェード」を搭載。
帽体付近の気流をコントロールし、負荷を軽減するkabutoの特許システム「ウェイクスタビライザー」採用。
操作しやすい形状を採用し計3カ所のベンチレーションより効率よく冷気を導入、ヘルメット内部のエアを排出します。
眼鏡やサングラスをスムーズにかけられる、チークパッド形状を採用。ベストなポジションで眼鏡やサングラスを使用できます。
ワンタッチで脱着、微調整が可能なマイクロラチェットバックルを採用。