曜日別特売
- RYUKI (リュウキ) OGK KABUTO 62426510

- RYUKI (リュウキ) OGK KABUTO 62426510
- RYUKI (リュウキ) OGK KABUTO 62426510

RYUKI (リュウキ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズS
フラットオリーブ
内容量1個注文コード62426510品番-
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

快適な軽さのカタチ
IRカットシールド採用の軽量システムヘルメット
2025年ニューカラー
インカム取付を考慮した、専用取付スペースを設置。
パーツレイアウトや装飾処理を見直すことで、従来のシステムタイプより軽量化を実現。
エア吹き出し面とブレスガードの大型化により換気性能の効率アップと共に視界の明るさも抑制。
チンカバー中央下部のロックレバーを操作することで、チンカバー部分のオープンが可能となるチン・オープンシステムを採用。
眼鏡対応チークパッド
内装フル脱着システム
ワンタッチで脱着、微調整が可能なマイクロラチェットバックル採用。

用途
バイク用ヘルメット
フラットオリーブサイズS頭囲(cm)55-56
注意
※車種により「メットインスペース」への収納ができない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする