200万画素ファイバースコープカメラ 1レンズ・ケーブル3m・360度屈曲

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62427176 品番FIB-LCAM-1L360-3M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

フルハイビジョン画質で撮影
カメラを搭載した先端部分が 360°可動式
IP67相当の防水
4.3インチの液晶ディスプレイ付き
フル充電で約4時間動作

用途配管・筒状製品の内壁の目視確認 セット内容本体、USB ケーブル、収納ケース 質量(g)約470 電源(V)USB(DC5 ケーブル長(m)約3 本体寸法(mm)約285×120×55 ヘッド径(Φmm)8 最大解像度1920×1080ピクセル ディスプレイ4.3 インチ 動作温度(℃)0〜50 焦点距離3〜20cm
注意
※マニュアルは最新の情報を確認いただくため電子化しております。スマートフォンなどでQRコードを読み取り、ご確認ください。
※仕様は予告なく変更される場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-12
用途:
壁内調査
櫻井建設 様 (建設業・工事業)

ケーブル先端が稼働するファイバースコープが欲しくて購入しました。
画像は鮮明に映ります。
今後のことを考えて3mを購入しましたがケーブルに曲がり部分(135度以下)があると先端の屈曲が出来なくなるので対象物に近い範囲(1mくらい)では挿入部で持っている人と操作する人と二人いないと操作がしにくいです。
対象物に近い範囲で使用する方は1mのケーブルのほうがオススメです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする