アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の クリーンルーム用清掃用品
アズピュア(アズワン)の クリーンルーム用粘着ローラー
制電ハンドローラー ACHCシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62427989
品番
ACHC-1
参考基準価格(税別)
¥48,560
販売価格(税込)
¥53,405
販売価格(税別)
¥
48,550
バスケットに入れる
ローラー部の高密度カーボンにより表面抵抗値を抑えています。
LCDパネル・シート・フィルムなどの清掃に適しています。
材質
ローラー/シリコン(帯電防止)、フレーム/アルミニウム、ハンドル/導電性ナイロン
寸法(幅W×長さL)(mm)
132×175
ローラーサイズ(mm)
Φ30×100
表面抵抗値(Ω)
【ローラー】<1.0×10^10【ハンドル】<1.0×10^6
アズワン品番
4-6957-01
注意
※別売の転写シートと一緒にお使いください。