制電ハンドローラー ACHCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62427998 品番 ACHC-2
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥54,989
販売価格(税別)
49,990

ローラー部の高密度カーボンにより表面抵抗値を抑えています。
LCDパネル・シート・フィルムなどの清掃に適しています。

材質ローラー/シリコン(帯電防止)、フレーム/アルミニウム、ハンドル/導電性ナイロン 寸法(幅W×長さL)(mm)182×175 ローラーサイズ(mm)Φ34×150 表面抵抗値(Ω)【ローラー】<1.0×10^10【ハンドル】<1.0×10^6 アズワン品番4-6957-02
注意
※別売の転写シートと一緒にお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする