※商品説明1
アイメディア
アイメディアの バッグ・キャップ
アイメディアの キャップ
アイメディアの ハンチング・キャスケット・ベレー帽
小顔魅せコーデュロイ帽子
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62429177
品番
1009130
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
すっぽりかぶれる、コーデュロイ生地のおしゃれな帽子。ふんわりシルエットで小顔魅せ。耳までカバーしてくれるのであたたか。折りたたんでコンパクトに収納OK!ヒモで頭囲の調節可能です。
混率(%)
表生地:ポリエステル98、ポリウレタン2
裏生地:ポリエステル100
色
GY
適合頭囲(cm)
54〜59