US-1 リベッティング・マシン 吉川鐵工 62429398 US-1 リベッティング・マシン 吉川鐵工 62429398 US-1 リベッティング・マシン 吉川鐵工 62429398

リベッティング・マシン

商品レビューを投稿する
50日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62429398 品番US-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703,780
販売価格(税別)
639,800

溶接・ボルト止め・接着とは異なるリベット成形締結工法の装置です。
リベット・ピンを治具に置き板金をセットし締結します。
下部セット板金の可動域を設け、板金反りを軽減します。
カシメ後形状は平型・鍋型を中心に7種の仕上がり形状に成形します。

用途
鉄・銅・真鍮・アルミ・ステンレスリベットのカシメ締結に。
自動車・航空・建築金物・医療機器・精密部品のカシメ加工に。
仕様シリンダーストローク(mm):0〜30、スピンドルモーター(W):40、リベッティング能力(mm)(軟鋼):0.5〜3 トラスコ品番660-7587 幅(mm)200 本体:日塗工No.332/マンセル2.5Y9/2、モーター:全つや消し 日塗工No.1037/マンセルN5.1 高さ(mm)675 奥行(mm)330 電源(V)3相200 空気圧力(MPa)0.49(5kgf/cm2) タイマー作動タイマー(sec):0.2〜9.99 加圧力(kN)最大:1.28(130kgf)
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥45,000 / 税込 ¥49,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リベッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする