国産銀鮭中骨水煮缶詰180g×24缶

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(180g×24缶) 注文コード62429554 品番a19333
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥7,558
販売価格(税別)
6,998

お刺身用の新鮮な国産銀鮭を使った、素材の風味と旨味を活かしたこだわりの缶詰。
中落ちがたっぷりついた中骨を、贅沢に使用!
厳選した讃岐の塩を使い、塩分約1%に仕上げた減塩タイプ。
柔らかいので、醤油やポン酢をかけて、そのまま美味しくお召し上がりいただけます。
現代人に不足しがちなカルシウムたっぷり!
無添加で保存料不使用。海のミネラルカルシウムを豊富に含有。
中骨は柔らかくて簡単に砕けるので、カルシウムとミネラルを補給出来ます。
便利な缶きり不要のプルトップ缶。
賞味期限は製造日から1095日と長いので、非常食や常備職としてもオススメです。

種類おかず・汁物 保存方法直射日光を避け、常温で保存してください。 賞味期限製造日より1095日 原材料鮭の中骨、食塩

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする