ミエローブ
ミエローブの 耐切創手袋
ミエローブの ステンレス 耐切創手袋
ミエローブの ワイヤー入タイプ 耐切創手袋
耐切創手袋 雷牙
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
62429931
品番
640
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ハイゲージ 21ゲージと最強の耐切創レベルFを兼ね備えた、高いグリップ力に優れる耐切創手袋です。
色
サンドブラック
サイズ
M
質量(g)
41
全長(cm)
23..5
手のひらまわり(cm)
17.6
ゲージ数
21ゲージ
耐切創性
F
長さ(中指の先から手首まで)(cm)
7.5
RoHS指令(10物質対応)
対応