エスロン
エスロンの 建物まわり
エスロンの 雨どい
エスロンの 集水器
アートフェイスT120 洋風じょうごVU・VP75
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(6個)
注文コード
62430936
品番
PG40S
参考基準価格(税別)
¥27,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
用途
戸建・住宅用
適合
竪樋:VU75・VP75
材質
アクリル系樹脂
色
シンチャ
サイズ
T120
種類
集水器
シリーズ
T120