コスメック
コスメックの 産業用ロボット
コスメックの ロボット周辺機器
ロボットハンドチェンジャー SWR0010
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62432837
品番
SWR0010-M-J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
質量(g)
【電極部】10
定格
(コンタクト 1 本あたり)DC 24Vm2A: 1,3,5,7,9 ピン、1A:2,4,6,8,10 ピン
接触抵抗(mΩ)
(初期値)30以下
電流容量(A)
7.5
コネクタ
【マスターシリンダ側】DF11-10DP-2DS(24) ( ヒロセ電機 )
RoHS指令(10物質対応)
対応
電極数
10 本(電極 1 個あたり)