※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数(P)5 注文コード62434000 品番VTXL-2/2R-5P
参考基準価格(税別)¥824 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
この商品は極数・色など460種類から選べます 他の種類を見る
構成部品
【中間板】VTX-2/2
【側板】VTX-1.5/2E・VTX-1.5/2E1
【記名板】AM-10
【レール】DAV4
【止め金具】SDV-3
形状1段 取付ピッチ50 全長L(mm)【端子台】25 端子間ピッチ(mm)4.2 取付け方法DIN35mm 端子台端子幅(4.2mm)×極数(P)+側板2枚(4mm) 結線方式スプリングロック 適合圧着端子DIN46228-4準拠 レール長さ(mm)60 電線むき長さ(mm)10〜11 極数(P)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする