画像準備中

鋼板製グレーチング 受枠 溶融亜鉛メッキ付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法W(mm)60 寸法H(mm)L96 注文コード62434577 品番L-90Zn
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は寸法W・寸法Hなど11種類から選べます 他の種類を見る

受枠はニムラグレーチングにかかる荷重を分散してコンクリート受部の破損を防ぐために用います。

材質スチール 寸法L(mm)2000 寸法H(mm)L96 寸法t(mm)6 寸法W(mm)60 処理方法溶融亜鉛メッキ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※工事現場など大型車両が通行できない地域など一部配送不可地域もございます。
※1本(L=2000)の価格となります。
※グレーチングにあった受枠を必ずご選定ください。また別メーカー製品への使用は推奨しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする