PF78U アートフェイスY60H 伸縮ソケット エスロン 62435714 PF78U アートフェイスY60H 伸縮ソケット エスロン 62435714

アートフェイスY60H 伸縮ソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(15個) 注文コード 62435714 品番 PF78U
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
用途戸建・住宅用 材質アクリル系樹脂 ウォームベージュ サイズY60H 種類たて継手 シリーズY60H

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする