PF09W アートフェイスY60H Y管75° エスロン 62435985 PF09W アートフェイスY60H Y管75° エスロン 62435985

アートフェイスY60H Y管75°

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 62435985 品番 PF09W
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
種類たて継手 ホワイト シリーズY60H 材質アクリル系樹脂 サイズY60H 用途戸建・住宅用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする