平面型ケミカルライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62440639 品番 HD-VP27601GR
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

自然災害、医療現場で活躍する「光る」識別マーカーです。
折り曲げるだけの簡単操作で最大10時間発光。
裏面が粘着剤になっているので洋服や装備に貼り付けることができます。
マーキングペンによるメッセージ記入可能です。

用途捜索と救助、マーキング、避難順路。停電時や夜間の人員、装備識別。自然災害時に危険地域の識別、トリアージ、崩壊の危険性がある家屋のマーキング、がけ崩れの危険性がある場所のマーキング。 グリーン 寸法(cm)6.5×11 機能防水、 無毒、軽量、自己粘着性 保存期間(年)2(最大) 発光時間(時間)10
注意
※何度も折り曲げないでください。
※直射日光、 高温多湿な場所で保管しないでください。
※使用している発光体は、 無害、 非燃焼ですが液漏して人体に触れた場合は、 水で洗浄してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする