72-470-SS ポロシャツ 兼用 半袖 住商モンブラン 62440966

正面1

72-470-SS ポロシャツ 兼用 半袖 住商モンブラン 62440966
72-470-SS ポロシャツ 兼用 半袖 住商モンブラン 62440966
72-470-SS ポロシャツ 兼用 半袖 住商モンブラン 62440966
72-470-SS ポロシャツ 兼用 半袖 住商モンブラン 62440966
72-470-SS ポロシャツ 兼用 半袖 住商モンブラン 62440966
72-470-SS ポロシャツ 兼用 半袖 住商モンブラン 62440966

ポロシャツ 兼用 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1枚注文コード62440966品番72-470-SS
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

住商モンブランの男女兼用半袖ポロシャツ。袖口、脇スリット、台襟にトリコロールカラーのテープをあしらった、おしゃれなデザインです。身生地はニュアンスのあるチャコールグレーで、上品かつスタイリッシュな雰囲気に。体にほどよくフィットするきれいなラインやコンパクトな襟が、すっきりスマートに見せてくれます。動きに寄り添うのびやかなニット素材は、吸汗速乾や制電加工で着心地も快適。型くずれしにくく、汚れも付きにくいので、お手入れも簡単です。両サイドには小物収納の便利なポケットも付いています。

チャコールグレーサイズSS胸囲(cm)90混率(%)ポリエステル75% 綿25%肩幅(cm)37袖丈(cm)18着丈(cm)67機能制菌、透け防止、吸汗速乾、防汚、制電素材トリコットカノコ性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする