グリーンクロス
グリーンクロスの テント倉庫
グリーンクロスの 集会用テント
簡単テント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
62441628
品番
3000x3000mm (六角脚)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
日影の休息場を簡単に作れるワンタッチテントになります。簡単に組み立てる事ができます。伸縮可能で高さが変更可能です。
用途
簡易な日陰や受付等、屋外に屋根を作る必要がある時に。
質量(kg)
21
色
ブルー
高さ(mm)
3250〜3490
奥行(mm)
3000
間口(mm)
3000
材質(フレーム)
アルミ
組立方法
ワンタッチ式(一体型)
材質(天幕)
ポリエステル
適合用途
日よけ用
収容人数
6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※2人以上で組み立ててください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
簡単テント
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった