用途これ1台で煮物、焼き物、炒め物、揚げ物とどんな料理でも作れる。工事不要 据置型 2口 IH クッキングヒーター 調理器。卓上調理 使いやすい 大きいボタン タイマー付 7段火力調整 経済的 安心 光熱費がお得。
質量(kg)6
色ブラック
電源(V)AC100 (50Hz/60Hz)
消費電力(W)1400 (加熱:150W-1400W/揚げ物:140度-200度)
コード長さ(m)2.3
機能切り忘れ防止自動オフ、誤作動防止、電源自動オフ、鍋なし自動オフ、小物発熱防止自動オフ、空だき防止自動オフ、異常温度上昇防止、鍋センサー、タイマーキー (※揚げ物調理にはタイマーは使えません)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×410×62
適合器具鉄、IH対応アルミ鍋、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス(18-0/18-8/18-10)、ステンレス製やかん、IH用土鍋、IH対応アルミ箔製の容器(形状によっては使用できないものもあります)