集合住宅向け宅配ボックス フロリア 宅配ボックスユニット ポスト一体型

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 62444087 品番 324101120
参考基準価格(税別)¥418,000 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800

低層集合住宅向け屋外用宅配ボックスFLORIA(フロリア)。
POINT1.エントランスに彩りを添えるデザイン:色あせしにくく、傷つきにくいシート張りを採用。表面の扉部分は温かみのある木目調の「ウォールナット」と都会的な高級感漂う「マットブラック」の2色をご用意。
POINT2.屋外に設置ができる防雨仕様:雨水が内部に侵入しにくい構造としていますので、屋外設置が可能です。
POINT3.電気工事が不要の機械式ダイヤル錠:電気工事が無いため、低コストで設置できます。またランニングコストがかかりません。
POINT4.それぞれに受領印がついているから安心:宅配ボックスそれぞれに受領印を付属しているため、気づいてもらいやすく、また内部に保管しているので、イタズラ防止にも。
POINT5:宅配ボックスを共有タイプでご利用の場合、荷物の集荷依頼を宅配業者へすることで、コンビニなどへ荷物を持ち込むことなく、発送することができます。

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)456×1367×320 マットブラック 材質[本体]高耐食溶融めっき鋼板、[郵便取出扉、宅配投函・取出扉]高耐食溶融めっき鋼板(ウォールナット:木目調シート仕上げ・マットブラック:カラーシート仕上げ)、[フラップ]ステンレス 質量(kg)57.9 付属品台座1個、サイドパネル1セット、トップパネル1枚、部屋番号シール 施錠方法ダイヤル錠
取扱説明書:(8.5MB)
注意
※宅配業者へ事前連絡が必要です。詳細は取扱説明書をご確認ください。
※フロリアは本体(郵便ポスト・宅配ポスト)と台座、サイドパネル、トップパネルの組合わせ品となります。
※側面、天面、台座はマットブラック色のみ、背面は無化粧(シルバー)となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする