ケイ・ジー・ワイ工業
ケイ・ジー・ワイ工業の エントランス
ケイ・ジー・ワイ工業の ポスト
ケイ・ジー・ワイ工業の 宅配BOX・宅配ポスト
宅配ボックス リシムキューブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62444288
品番
THB-CB2
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
壁掛け可能なメール便対応ポスト付き小型宅配ボックスです。
使用方法
(1)ボックス内にある印鑑で伝票に捺印後伝票控えと荷物を収納
(2)収納後、扉を閉じて左側面のワンタッチロックキーを押してロックを掛けます。(ロック後は扉は開きません)
用途
留守でも荷物を受け取れる宅配ボックス!
色
ブラウン
耐荷重(kg)
5(宅配物投函)
本体質量(kg)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×260×35(ポスト投函)、360×260×185(宅配投函)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
405×320×330
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
商品説明動画
ケイ・ジー・ワイ工業製 宅配ボックスリシムシリーズ 使い方
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
ケイ・ジー・ワイ工業 宅配ボックス 可変式ダイヤルロックの使い方
参考になった