JR-GX47B 470L 冷凍冷蔵庫 Haier(ハイアール) 62444326

JR-GX47B 470L 冷凍冷蔵庫 Haier(ハイアール) 62444326
JR-GX47B 470L 冷凍冷蔵庫 Haier(ハイアール) 62444326
JR-GX47B 470L 冷凍冷蔵庫 Haier(ハイアール) 62444326
JR-GX47B 470L 冷凍冷蔵庫 Haier(ハイアール) 62444326
JR-GX47B 470L 冷凍冷蔵庫 Haier(ハイアール) 62444326
JR-GX47B 470L 冷凍冷蔵庫 Haier(ハイアール) 62444326
JR-GX47B 470L 冷凍冷蔵庫 Haier(ハイアール) 62444326
JR-GX47B 470L 冷凍冷蔵庫 Haier(ハイアール) 62444326
JR-GX47B 470L 冷凍冷蔵庫 Haier(ハイアール) 62444326
JR-GX47B 470L 冷凍冷蔵庫 Haier(ハイアール) 62444326
JR-GX47B 470L 冷凍冷蔵庫 Haier(ハイアール) 62444326
JR-GX47B 470L 冷凍冷蔵庫 Haier(ハイアール) 62444326
JR-GX47B 470L 冷凍冷蔵庫 Haier(ハイアール) 62444326
JR-GX47B 470L 冷凍冷蔵庫 Haier(ハイアール) 62444326

470L 冷凍冷蔵庫

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可車上渡し7日以内出荷とは
サンドホワイト
内容量1箱注文コード62444326品番JR-GX47B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

ジャイアントフリーザー
セレクトゾーン セレクトゾーン
薄型デザイン 薄型デザイ
冷凍をめいっぱい大容量に。
2列×3段で使いやすさにもこだわった166L※1のジャイアントフリーザー。作り置きの保存容器や冷凍うどん、食パンなどかさばるものもたっぷり収納できます。500mlのペットボトルが立てて入れられるのも便利です。
冷凍を使いやすいデザインに。
前から見渡せるフレンチドアとクリアバスケットで、冷凍庫の中身を一目で把握できます。バスケットは引き出し式で取り出しやすく、使い勝手も抜群です。
冷凍を好きな温度に。
下段右側は、好きな温度に設定できるセレクトゾーン。解凍いらずで食材が切れるソフト冷凍(-8℃)など、-18℃から5℃まで1℃単位で温度を調節できます。
空間にフィットする
薄型デザイン
製品奥行は635mmと薄型で、背面の放熱スペース(30mm)を確保しても、一般的なシステムキッチンの奥行650mm※2にフィット。キッチンのラインが揃いやすいので、空間をすっきりと見せられます。
インテリアとしても映える
ガラストップフルフレンチデザイン
省スペースでドアが開閉できて効率的なシンメトリーのフレンチドアを採用。程よい光沢感が心地よい上質なガラストップフルフレンチデザインはインテリアとしても演出できます。
異なる表情で空間を彩る
2色展開
表面の滑らかな凹凸がニュアンスあるサンドホワイトは、落ち着いた印象の中にも華やかさを感じられる佇まい。
47B_tokucho05-2
庫内全体が取り出しやすい
薄型ワイド設計
最上段の奥まで手が届くよう庫内奥行は503mmと薄型ながら、庫内幅は741mmと大きな食材や鍋もしっかり収納。
前から見渡せるフレンチドアと薄型ワイド設計で、庫内全体が取り出しやすくなっています。
すっきりポケットで
ドアの収納力アップ
冷蔵スペースは左右に分かれたドアそれぞれにすっきりポケットを採用。中段は高さが調節でき、2Lペットボトルや一升瓶など背の高い物も収納できます。
野菜を新鮮に保存できる
湿度調整フィルター
2つの野菜室にはそれぞれ、野菜の保存に適した湿度を保つ湿度調整フィルターを装備。高湿時には過剰な湿気を放出※3して結露や水腐れを抑制し、乾燥時にはケース内の湿気を逃がさずうるおいをキープします。
前面タッチ式操作パネル
ドアを開けることなく庫内温度やモードの設定ができる前面タッチ式操作パネルを搭載。フラットなドア表面はサッと拭き取るだけでお手入れも簡単、使いやすく効率的です。
くらしに役立つ機能で
家事の負担を軽減
長寿命で明るく見やすいLED庫内灯や、いつでも氷が使えてたっぷりストックできる自動製氷機能など、便利な機能も豊富。上段扉底面に内臓されたLED照明は、冷凍室とセレクトゾーンを明るく照らします。

性能フリーザー:フォースター寸法(mm)据付必要奥行:665質量(kg)121サンドホワイト種類冷凍冷蔵庫容量(L)冷蔵:304 <225>、冷凍:77 <45> 、セレクトゾーン:89 <59> ※< >内は食品収納スペースの目安間口(mm)830定格消費電力(W)電動機 120 電熱装置 170外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)830×635×1775電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)冷却方式ファン式機能ジャイアントフリーザー、引き出し式クリアバスケット、セレクトゾーン、薄型デザイン、薄型ワイド庫内、湿度調整(野菜室)、自動製氷、ソフト冷凍、強化ガラストレイ、高さ調整可能トレイ、野菜ケース、すっきりポケット、LED庫内灯、ガラストップドア、前面タッチ式操作パネル、ノンフロンR600a運転音(dB)約23(JIS C9607規定の騒音試験による(安定運転時))霜取方法自動扉枚数(枚)4年間消費電力量(kWh/年)285省エネ基準達成率(%)102(目標年度2021年度)定格内容積(L)470
注意
※セレクトゾーン89Lを-18℃冷凍温度設定にした際の定格内容積166Lとした場合。
※フィルターに含まれるセルロースは、高湿時に水蒸気の透過率が上昇します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする